omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
(1件のレビュー)
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40P
端子間ピッチ(mm)
7
注文コード
66534195
品番
XW2R-J40FD-T
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
極数
40P
コネクタ
FCN
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
7
仕様
プラグ:オス
接続
プラススクリュータイプ