※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(4) IN側: 上,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(09) IN側: ストレートΦ8,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(L) 圧力表示機能有
ハンドル位置(A) 上
注文コード66534214
品番ARM11AA4-309-L5
参考基準価格(税別)¥20,790
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は仕様・ハンドル位置など488種類から選べます
他の種類を見る