※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(3) IN側: 下,OUT側: 上、IN・OUT継手種類:(10) IN側: ストレートΦ8,OUT側: ストレートΦ6、アクセサリ:(N) 圧力表示機能有
ハンドル位置(B) 正面
注文コード66536208
品番ARM11AB3-210-N
参考基準価格(税別)¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は仕様・ハンドル位置など488種類から選べます
他の種類を見る