※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリ:(-) 圧力表示機能なし、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:- ハンドル位置(B) 正面 注文コード66537809 品番ARM11AB1-R05-2
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・ハンドル位置など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリ:(-) 圧力表示機能なし、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:- オプション(2) ノンリリーフ ハンドル位置(B) 正面 OUT配管位置(1) 下 OUT継手種類(05) ストレートΦ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする