※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
2500
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(-) なし(プラグ付)
注文コード
66540277
品番
ARM2500-03B-N02
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・ねじの種類・付属品
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
2500
配管方法
(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入)
連数
(03) 3連