※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
3000
ねじの種類
(F) G
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-F01
注文コード
66540435
品番
ARM3000-02A-F03G1
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・ねじの種類・付属品
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-F01
仕様
オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
3000
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
連数
(02) 2連