※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レギュレータ取付方法:(B) DINレール取付、IN・OUT継手種類:(25) IN側: ストレートΦ4,OUT側: エルボΦ4、アクセサリ:(A) 圧力計付、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi 注文コード66542727 品番ARM5SB-25-AZ
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
オプション(-) なし 仕様レギュレータ取付方法:(B) DINレール取付、IN・OUT継手種類:(25) IN側: ストレートΦ4,OUT側: エルボΦ4、アクセサリ:(A) 圧力計付、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする