※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(3) 0.008〜0.6MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66542833
品番
ARP20-01BE1-3RYZA
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
293
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、設定圧力:(3) 0.008〜0.6MPa設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(3) 0.008〜0.6MPa