日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 耐熱保護具
牛クレスト手袋 白 長
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66543324
品番
8101-7
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
牛表革使用 5本指タイプ
溶接作業 アーク溶接作業
仕様
●サイズ:フリー●タイプ:5本指●全長(cm):34●牛表革使用●溶接作業に特化した商品ですが絶対の安全を保障するものではありません。●危険を感じたら直ちに使用を中止してください。●材質/仕上:牛表革●原産国:バングラデシュ●コード番号:403-9801
アズワン品番
67-2362-90