omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
スライドディップスイッチ A6E-N
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66543882
品番
A6E-0101-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
タイプ
フラットタイプ
極数
10
色
(ストライカ)白
使用温度範囲(℃)
-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
寸法A(mm)
26.76
使用湿度範囲
35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気定格
DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)
0.29〜9.8
電気的耐久性
1000回以上
アズワン品番
64-3335-68
耐電圧(V/min)
端子間 AC500
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅 1.5mm