MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
Matrix(TM) キャップマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×10個)
注文コード
66543988
品番
4411-11
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
各突起にナンバリングあり
仕様
●使用温度範囲:-80℃〜室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●未滅菌
アズワン品番
65-5640-73