VPX406KT-5KOD1Z-N1-A4 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC 66544558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX406KT-5KOD1Z-N1-A4 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC 66544558
VPX406KT-5KOD1Z-N1-A4 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC 66544558

安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード66544558品番VPX406KT-5KOD1Z-N1-A4
参考基準価格(税別)¥76,180販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時
10,500 (VPX406-A3)
13,000 (VPX406-A3)
15,000 (VPX406-A6)
省スペース&軽量化 3つの機能を集約
デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
モジュラ接続可能
AC30/40/50/60-D Series

コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(3.56MB)取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする