※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66546334 品番TSN 515 L
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:60mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:280mm●コード番号:212-1473 アズワン品番65-7900-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする