曜日別特売

シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形端子の種類はんだづけ端子注文コード66549132品番D2SW-P2L2H(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格AC250V 2Aアクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形端子の種類はんだづけ端子接触仕様1c(双投形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66549132D2SW-P2L2H(S)46448744D2SW-P2L2HD2SW-P2L2H(S) シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン) 46448744シール形超小形基本スイッチ D2SW-Pomron(オムロン)1個
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66549114
2021-10-28
用途: 空気清浄機の修理に
農・林・水産業

空気清浄機のスイッチ故障を修理するために使いました。
修理前は、勝手に再生動作が始まったり、再生動作が始まらなかったりしていましたが、修理後は完璧に動作しています。
このような部品を1個単位で販売していただけることに、感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46448692
2020-02-14
用途: バイクのクラッチスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクラッチスイッチに使用しました。ブレンボなどの後付けクラッチマスターのスイッチに代用できます。

対象商品 : 46448744
2017-05-22
用途: 小型フォークリフト修理時
株式会社大飛

少し加工して純正部品として使用しております。何等問題なしです。

対象商品 : 46448595
2017-03-29
用途: 修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする