TLKスタンダードロッカー ワイド TLKシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66551024 品番TLK-S2W
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス) 仕様名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス) 材質スチール 質量(kg)37.7 ホワイトグレー 高さ(mm)1790 タイプ2人用 奥行(mm)515 間口(mm)900 生産国日本 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435×棚上170/中間1200/棚下190 アズワン品番65-9622-77 シリンダー錠
注意
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※お客様のご都合による再配送・運送会社での長期保管・配送条件の指定・屋号がない場合は別途費用が発生する場合がございます。
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする