画像準備中

USBコネクタ XM7

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(端子部)りん青銅/ニッケル下地 錫合金メッキ 材質(ハウジング)LCP/黒色 材質(シェル)銅合金 タイプmini-Bタイプ 形状L形SMT端子 注文コード66556568 品番XM7D-0514-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・タイプ・形状8種類から選べます 他の種類を見る

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ
機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。
挿抜時のこじりの強い構造。
ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。

材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ
(端子部)りん青銅/ニッケル下地 錫合金メッキ
形状L形SMT端子 タイプmini-Bタイプ 定格電圧(V)AC30 定格電流(A)1 材質(ハウジング)LCP/黒色 処理(シェル)ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0〜50(結露・氷結のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV以下、100mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 挿抜耐久(回)5000 総合挿入力- 総合抜去力(N)- 耐電圧AC100V 1min(リーク電流0.5mA以下) 規格USB2.0 材質(シェル)銅合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39105385
2023-04-05
用途:
家電修理
今井工務店 様

TVのUSB端子が破損してしまい、交換用に購入しました。
ピッタリサイズで、修理が安上がりで出来ました。

対象商品:
05773635
2021-09-14
用途:
カーナビの端子修理に

良く通ってる電子部品店でもおいていなかったのでちょっと検索してみたら見つけました
他の商品のついでに購入したので送料も掛からず入手できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39105376
2020-11-19
用途:
自作のオスメス作製用
卸売・小売業

作りが非常にしっかりしていて安心できます。
基本これ一択です。

対象商品:
05773635
2019-08-25
用途:
ポータブルナビの端子破損の修理に

電子部品屋で検索しても出て来ずmonotaroさんで検索したら普通に出てきて驚きました、すぐ届いて簡単に復活させることができました。
今月初めに7000円以上購入していたので送料無料で届いたのですが佐川さんで届いたので申し訳ない気分にになりました、こういう小さな部品は到着が多少遅くてもいいので運送料の安いメール便とかでいいですよ、これからも末永くお世話になります

対象商品:
39105385
2020-04-30
用途:
経年劣化の補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

長く使い続けていたデスクトップPC。気が付けば内部のプラスチック部分が破損。コネクタ部品もあるのに気づき大助かりです。

対象商品:
39105385
2017-04-25
用途:
BLE通信ユニット
製造業

特に問題無く使用出来ますが、若干ですが脱着時に硬さを感じます。

対象商品:
05773635
2021-06-05
用途:
mini-B ケーブル試験

製品の品質は天下の omron 製ですので問題はないでしょう。

こちらは穴の開いた基盤に足を差し込んでハンダ付けするタイプの製品ですが
モノタロウのページでは前方からの写真一枚のみで背面の端子が見えないのは不親切ですね。
オムロンでは三面図を公開しているのだからそれを引用するだけでいいのに
なんでそんな基本的な事ができないのですかモノタロウは?

それと梱包の仕方に大いに問題があります
小さなポリ袋に製品をただ放り込んである事だけならばまあ良しとして
他の大きな商品と無造作に束ねてエアパッキンで巻いてあったので
あやうくゴミと一緒に捨ててしまう所でした。
そういう事故が起こらないような配慮は基本中の基本のはずですが
なんでそんな基本的な事ができないのですかモノタロウは?

製品自体には不満など無いのに モノタロウの姿勢に不満が募ります。

2人が参考にしています
対象商品:
39105394
2016-02-01
用途:
パソコン本体のUSB端子交換

さすがはオムロンです
PCケースのUSB端子はオムロンが多いみたいで
壊れた端子の交換に購入しましたがバッチリでした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする