【定尺】耐油プロブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 66558461 品番 PTC-12 (12x18) 100m
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

RoHS2 対応
プロブレードの耐油版
油配管やオイルミスト環境に最適
油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち
1m単位のカットマーク付き
流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。

用途工場設備、各種機械配管 長さ(m)100 内径×外径(Φmm)12×18 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃) 最小曲げ半径(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)や溶剤には使用しないでください。
※自動車の配管には使用しないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする