曜日別特売
PTC-19 (19x26) 50m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558479

PTC-19 (19x26) 50m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558479
PTC-19 (19x26) 50m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558479
PTC-19 (19x26) 50m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558479

【定尺】耐油プロブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径×外径(Φmm)19×26
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)
内容量1巻(50m)注文コード66558479品番PTC-19 (19x26) 50m
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RoHS2 対応
プロブレードの耐油版
油配管やオイルミスト環境に最適
油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち
1m単位のカットマーク付き
流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。

用途工場設備、各種機械配管長さ(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)最小曲げ半径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)や溶剤には使用しないでください。
※自動車の配管には使用しないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする