※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
66559676
品番
AV2000-02-1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,940
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
-
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 左→右
マニュアル
(B) ロック式 (要工具形)
オプション
(-) なし