ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66560806
品番
15063-42-4L
参考基準価格(税別)
¥5,606
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般
仕様
形態安定加工
色
サックス
サイズ
4L
材質(本体)
綿50% ポリエステル50%
番号
コード:123-1854
胸囲(cm)
135
ウエスト(cm)
135
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
84
アズワン品番
65-8350-11
衿廻り(cm)
47
腰囲(cm)
135