草焼きバーナー 灯油式

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 燃焼時間(分)連続:約25〜35 火炎の長さ(mm)300 火口径(Φmm)50 注文コード66570455 品番KB-200
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は燃焼時間・火炎の長さ・火口径など5種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。

タンク容量(L)1.05 発熱量(kcal/h)17000 全長(mm)930 用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 仕様完全気化方式、予熱材内蔵、タンク一体型 トラスコ品番854-9829 質量(kg)2 容量(L)0.85 使用燃料灯油 火炎の長さ(mm)300 予熱時間約3分 燃焼時間(分)連続:約25〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 発熱量(kW/h)19.8 火口径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570455
2022-05-23
用途:
雑草除去  害虫駆除
製造業

もう少し炎の調整がしやすければ狭い場所でも使えるのに エアーと炎のバランス
難しいです!

2人が参考にしています
対象商品:
66570455
2022-04-05
用途:
雑草を燃やすため。
農・林・水産業

ライターで火をつけるのに、時間がかかる、又、火炎が油があっても、火が消える。使い物になるのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
66570473
2020-04-20
用途:
温床・菜園の焼土(雑草、細菌、害虫)
農・林・水産業

火力が強いので、カセットボンベバーナーより作業効率が桁違いで、操作も簡単でとても良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
66570473
2020-06-05
用途:
畑の枯れ草焼
製造業

燃費もよく大変満足しています。上を向けてバーナー出来ると便利です。

対象商品:
66570455
2020-07-06
用途:
農作業
その他業種

まだ実際に作業では使用してないので、何とも評価はできませんが、形的に実作業でも期待どおりの機能を発揮してくれると感じている。

1人が参考にしています
対象商品:
66570455
2018-12-19
用途:
現場作業

路面や擁壁等の乾燥、解氷等に使用。能力的にこんなもんかなと予想して灯油シリーズ最小クラスを購入したので、炎の強さ、大きさには満足。ただ、意外な盲点が、余熱作業。面倒そうなのは、他の方のレビューで見ていたのであまり気にしなかったのですが、安全に余熱する為にはスペースが結構必要です。消火用バケツ、簡易消火器等必須。
使える時間等はカタログ仕様通りです。
重さは長時間になると結構きつくなるくらいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
66570464
2018-11-28
用途:
草焼き
サービス業

取り扱いは楽です。火力も十分で燃費も表示されている燃焼時間を越えます。ひとつ面倒なことが、点火から燃焼そして草焼き作業までに必要な加熱時間。もう少し慣れれば解消されるとは思うのですが、思いどうりには今のところ行かない。

1人が参考にしています
対象商品:
66570464
2018-08-01
用途:
庭、駐車場の小さな草焼きに使用しています。
卸売・小売業

点火時に灯油の受け皿にうまく灯油がにじまない、冶具を使用していますけど、センターに当たらないもっと手前にノズルがありと良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする