プラリペア用リキッド50mL

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66570902 品番96427
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ充填剤とは
主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!
金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。
強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570902
2023-12-02
用途:
バイクパーツや電化製品の補修に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

標準キットで購入後リキッド10mLだとすぐに無くなり買い足してましたが、今回50mLと大容量なので当分持ちそうです。

対象商品:
66570902
2023-03-05
用途:
車のプラ部品の補修
運輸・通信業

小さいのを買い足していましたが、結構な頻度で使うので大きなサイズを購入しました。

対象商品:
66570902
2021-11-01
用途:
プラパーツの補修
大西自動車 様

瓶に入っているが、もっと使いやすくできないか。揮発しやすく手間をかけているうちにどんどんなくなる。工夫の余地あり。

3人が参考にしています
対象商品:
66570902
2021-02-13
用途:
プラスチック部品の補修
その他業種

慣れれば、ついつい補修方法の第一位に思い浮かぶ優れ物です。

1人が参考にしています
対象商品:
66570902
2020-04-30
用途:
プラ修理
サービス業

非常に重宝していますが、価格が高いのがやや難点ではあります。

1人が参考にしています
対象商品:
66570902
2018-08-11
用途:
以前購入したものの追加購入
電気・ガス・熱供給・水道業

利用頻度は多いのですが、リキッドがセット物では少ないので追加で大きなのを買いました。いろいろな場面で使用しています。重宝しています。
少し力の掛かるところでは弱いかなと思いますが、結構使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
66570902
2017-11-26
用途:
アクリルで容器を自作する。実験用具のパーツの自作。

従来から気になるのは臭いです。無臭ににより近くなるとうれしいです。

対象商品:
66570902
2018-05-04
用途:
バイクカウル補修
農・林・水産業

こちらのが安いので。
普通につかえます、もう少し安いと助かる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする