PP樹脂ブラック

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード66571654 品番96396
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。
「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。
内容量:118ml
標準塗り面積(2回塗り):0.8〜1.2m2
乾燥時間:20分〜30分(気温20℃ 湿度65%)
※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。
用途:プラスチック用PP、ABSなど

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性
注意
※アクリル合成樹脂塗料のため、耐ガソリン性、耐溶剤性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
バイク内装部品の塗装
不動産業

古いバイクの内装部品の補修用として使用しました。
外気温が10度程度でも、速乾性があり、むらなく塗装することができました。
新品時の状態に近い仕上がりとなり、とても満足しています。

対象商品:
66571654
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品:
66571654
2025-05-14
用途:
自動車の樹脂部品塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

それほど気を使って塗装しなくてもムラになりにくいようです。3回吹きました。一応、塗装前に洗ってスポンジ研磨剤で一通りこすりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66571654
2022-10-28
用途:
車の樹脂塗装

リピートです。車の未塗装部分が白く色あせていたので試してみましたが、新品と変わらないクオリティーに蘇りました!私が作業した工程は1000番の耐水ペーパーで軽く足着けをして脱脂を行い、一度に厚塗りせずに塗布する時間を空けながら数回に分けて塗っていきました。マットで自然な仕上がりに大変満足しています。新品パーツを買うか迷っていたら一度試してみるのも良いかとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
66571654
2022-04-25
用途:
バイク塗装
製造業

バイクの樹脂部分の塗装に使いました。
洗浄と脱脂以外の下処理は特にせず塗りましたが
、問題無く塗る事が出来ました。今の所爪で擦った位では剥がれませんが、耐久性は分かりません。価格が高いので、スクーターのインナー等、
広い面積を塗るならガンでウレタン塗装した方がコスパは良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
66571654
2022-01-14
用途:
車の樹脂パーツ部分塗装
運輸・通信業

サイドミラーの付け根の樹脂部分やウィンドウモールの色ハゲ塗装に使用しました。
樹脂独特のシボ感が再現され、小さい擦れ傷も見えなくなります。
ややグレーに近い色味で落ち着くので、黒味が欲しい人は艶消しブラックなど他製品で追加塗りを推奨します。
雨による流れ落ちはここ3ヶ月は発生していません。

6人が参考にしています
対象商品:
66571654
2022-04-17
用途:
バイクのカウル塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターの樹脂パーツに使用しています。下地を400番位のペーパーで処理すればさらにしっかりと塗装が乗るようになるかと思います。

対象商品:
66571654
2022-03-30
用途:
車の樹脂パーツ
製造業

ムラになり難く塗装し易い部類と思います。
また、乾燥後の色合いも文句なし。
もう少し容量が大きいと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする