96301 ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ) 66571742

96301 ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ) 66571742
96301 ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ) 66571742
96301 ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ) 66571742

ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66571742品番96301
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

セット内容
コネクター(オス・メス)各1個
端子(オス・メス)各2個
仕様050型HCシリーズ適合ホンダ専用オレンジタイプ2極
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571742
2018-11-27
用途: 電装部品の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用で購入しましたが、考えたとおり使い勝手がいい商品でした。

対象商品 : 03981915
2017-08-31
用途: 社外汎用ウインカー交換
有限会社ラムス

社外の汎用ウインカー装着に使用。値段的にはそこそこしますが、仕上がりを考えると必要不可欠ではないかと。

対象商品 : 03981915
2016-08-30
用途: ウインカーの延長に

細かいですが、どうにか加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする