HAS2A902E アネックスサニタリー455 朝日ウッドテック 66574953 HAS2A902E アネックスサニタリー455 朝日ウッドテック 66574953 HAS2A902E アネックスサニタリー455 朝日ウッドテック 66574953

アネックスサニタリー455

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード66574953 品番HAS2A902E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー用の、汚れや水に強いフロア。

厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)455 用途内装上履用 仕様耐摩耗、抗菌、ひび割れ防止 種別エクルオニキス 基材合板 対応床暖房、水回り 表面オレフィンシート 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を失うことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66574953 HAS2A902E 72907915 HAS2A902E アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック アネックス サニタリー455 朝日ウッドテック 1箱(2枚) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする