32008-AF002 スポーツマフラー LEGAL HKS 66579643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本型式RN1,RN2注文コード66579643品番32008-AF002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

用途自動車用マフラーメーカーミツビシ車種ステラ型式RN1,RN2エンジン形式EN07(S/C)年式06/06-11/04種別ABA-, DBA-形状OC-1備考グレード「カスタムRS」・純正リアアンダースポイラー装着車取付可・FF、4WDともに対応パイプ径(Φmm)45素材S4テール外形(mm)80 OVAL分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)72/80アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)57(RN2) 53(RN1)/65(RN2) 54(RN1)
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする