31013-AS007 スポーツマフラー LEGAL HKS 66579652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本型式MF33S注文コード66579652品番31013-AS007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

用途自動車用マフラーメーカースズキ車種MRワゴン型式MF33Sエンジン形式R06A(NA)年式11/01-種別DBA-形状KC-1備考2WD・グレード「G」「X」用。2013/7MCモデル適合。グレード「ECO-L」「ECO-X」適合外パイプ径(Φmm)45素材S4テール外形(mm)76.3 x 2分割数2近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/87アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)57/58
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする