※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式ZGE20W 形状F 注文コード66580377 品番32018-AT037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

メーカートヨタ 車種ウィッシュ 型式ZGE20W エンジン形式2ZR-FAE 年式09/04-15/04 種別DBA- 形状F 素材S3 テール外形(mm)105 OVAL パイプ径(Φmm)50 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)81/86 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)54/55 備考グレード「1,8S」取付可・グレード「1.8X」「2.0G」「2.0Z」及び4WD未確認。2015/5MCモデル適合外。 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする