※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式ST246W 種別LA-,ABA- 注文コード66581856 品番31019-AT013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は型式・種別など110種類から選べます 他の種類を見る

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

メーカートヨタ 車種カルディナ 型式ST246W エンジン形式3S-GTE 年式02/09-07/06 用途自動車用マフラー 種別LA-,ABA- 形状HP(TYPE-H) 備考グレード「GT-Four」用・「HOT IMPACT Ver.」未確認・「COOL STYLISH Ver.」未確認・純正リアアンダースポイラー装着車取付可 パイプ径(Φmm)65 素材S3 テール外形(mm)94 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)83/91 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)62/66
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする