UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 66584866 品番 403240
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。

成分アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃)0〜25 硬化時間30〜90秒(目安) 適合年齢(歳)15以上
注意
※ご家庭のLED照明には異なる波長が使われているため、星の雫が硬化する心配はありません。UVライトを使用される場合は、36WのUVライトをご使用ください(硬化時間2〜4分)。
※レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
※電子レンジ、オーブンレンジでの使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:710

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
機械のメンテナンス・応急処置

メンテナンス作業中の部品の仮止めや、タンクの水漏れ・エアー漏れ等のの応急処置に使用しています。今では手元に無いと不安になるくらい重宝しています。

対象商品:
66584875
2020-03-11
用途:
レジンクラフトでの使用
製造業

硬化がすごく早く、クリアな仕上がりです。大容量なので、たっぷり使えるのが嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66584866
2019-11-02
用途:
クラフト
ひねくれcatソマリ 様 (その他業種)

直ぐに無くなるのでとても助かります。必需品です。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
66584866
2019-06-03
用途:
アクセサリ制作、ルーペ補修、歯間固定
サービス業

使用感が良いです、この量でも直ぐに使い切りそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする