ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2730

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66584918 品番MB2730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高速プリントと大容量給紙を実現するスタンダード複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.0型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×389×320
印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×320
排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×358
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK
【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm〜216.0mm、長さ 127mm〜355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm〜216.0mm、長さ 279.4mm〜355.6mm) プリント方式インクジェット方式 付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg)12.1(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズMAXIFY 消費電力(W)コピー時:約26、待機時:約0.9 エコマーク認定認定 用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター) インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度600×1200dpi 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(結露しないこと) 液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル) 稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56 インク4色顔料(独立インクタンク) プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 アズワン品番64-9618-38 給紙方式2段カセット(上段/下段) 給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 色数4 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 009

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

高速プリントと大容量給紙を実現するスタンダード複合機 MAXIFY MB2730【キヤノン公式】
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66584918
2023-06-28
用途:
pc文書作成作業
株式会社ルミネ企画 様 (建設業・工事業)

とても使いがってが良いので、リピートしたいです。
よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする