ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66584927 品番MB2130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

無線LAN対応のスマートエントリー複合機。
省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。
便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(収納時):463×389×260
印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260
排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298
対応インクタンク/カートリッジ
【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK
【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリント必要マージン(カット紙)
【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm〜216.0mm、長さ 127mm〜355.6mm) プリント方式インクジェット方式 付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズMAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260 消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定認定 用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度600×1200dpi 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(結露しないこと) 液晶モニター2.5型TFT 稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56 インク4色顔料(独立インクタンク) プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 給紙方式カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数4 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 009

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

無線LAN対応のスマートエントリー複合機 MAXIFY MB2130【キヤノン公式】
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66584927
2024-08-16
用途:
コピーや印刷
OWL通信 様 (建設業・工事業)

はじめは少し大きいと感じましたが、セットアップも楽でとても使いやすいです

対象商品:
66584927
2024-02-13
用途:
書類の印刷
大阪大学航空部 様 (その他業種)

印刷のスピードが速いです。また、インキの取り換えも非常に簡単です。
液晶ではなくスイッチを押して操作する仕様になっている点も特徴だと思います。
カラー印刷はあまりきれいではありません。

対象商品:
66584927
2024-03-24
用途:
コピー・FAX他
製造業

コンパクトで、FAXも出来るので便利ですが、A4用紙をメインに使用するのですが、用紙カートリッジが本体より出るので、不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする