ビジネスインクジェットプリンター PIXUS iX6830

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66584963 品番iX6830
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。

対応インクタンク/カートリッジ
【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK
【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK
【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリント必要マージン(カット紙)
【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)
【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺 プリント方式インクジェット方式 付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド 質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズPIXUS 消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0 エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず) インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度9600×2400dpi 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%RH(但し、結露しないこと) 稼動音(dB(A))約45.0 インク5色(独立インクタンク) プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚 色数5 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 104

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
事務用
卸売・小売業

業務での使用頻度が高いせいか家庭用プリンターだと2年弱で壊れるので事業主の友人にお勧めされてこちらにしました。印刷の速度は速い反面、コピーやPDFが取れないのが使いにくい部分でもあります。

対象商品:
66584963
2022-08-30
用途:
印刷の版下出力
製造業

今までは大型のプリンターを使用してましたが、故障したので
A3サイズで十分なので、今回はこのプリンターを購入しました。

対象商品:
66584963
2022-08-25
用途:
通常作業の印刷
株式会社倉敷健康企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつも使用している機器なので今回は、予備分として購入した

対象商品:
66584963
2018-12-11
用途:
会社と自宅にて!
株式会社グローエキスプレス 様 (運輸・通信業)

何と言ってもモノタロウさんに注文してから会社に届く迄が出来早くのが一番です!商品も使い易く価格も手頃な値段だと思う!スペアのインクカートリッジが高いし、値段の割には減りが早過ぎるのが難点だと思うけど!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする