※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
注文コード
66590677
品番
AWG20-01BG2-1
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・排気機構
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:-、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
(G2) 90°
排気機構
(-) リリーフタイプ