AWG20-02G3-C AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 66590738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ注文コード66590738品番AWG20-02G3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(C) ケースガード付圧力計取付角度(G3) 180°排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする