※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
66590808
品番
AWG20K-F01CG1-1
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力範囲・ねじの種類
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、オプション2:(-) なし、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ