※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AWG - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
66590878
品番
AWG20-N02G1-2JZ
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力範囲・ねじの種類
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(Z) 製品銘板,ケース注意表示,圧力計の単位表記: psi
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
ケース
(2) 金属ケース
圧力計取付角度
(G1) 0°
排気機構
(-) リリーフタイプ