AWG20-02BCG1-B AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 66591666

AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ注文コード66591666品番AWG20-02BCG1-B
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なしドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計取付角度(G1) 0°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする