管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度(G2) 90°