管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
仕様逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(-) なし、フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(X406) 設定および圧力計フルスパン0.4MPa仕様
ドレン排出口(-) ドレンコック付
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度(G1) 0°