管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、オプション2:-、設定圧力:(-) なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計取付角度(G1) 0°