CKQGDA50-130RCHZ-P4DWL C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMC 66593459

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc 仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(C) ポートから180°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:D-P4DWL 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード66593459 品番CKQGDA50-130RCHZ-P4DWL
参考基準価格(税別)¥97,350 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はポートねじの種類・仕様など1666種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートねじの種類(-) Rc ガイドピン形状(R) 丸型 シム(-) シムなし 仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(C) ポートから180°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:D-P4DWL 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする