ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムシリーズ ディッシュブラシ・スリム TD5701
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599447
品番
TD5701 青
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
幅2.2センチの薄型ボディーと角度の有るデザインで細かな箇所を手軽に洗浄出来ます。
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
青
質量(g)
60
外形寸法(mm)
全長285×幅22×高さ45
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。