丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 銅(鎚目) 注文コード66599770 品番SL-178D1 銅 鎚目
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。
お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。
省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。
小型店舗にも最適なコンパクト設計。

銅(鎚目) タイプペンダントタイプ 消費電力(W)83 スイッチ手元:あり 定格電圧(V)単相100、50/60Hz 口金E11 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120 コード長さ(mm)約1280 カバー寸法(mm)Φ73×H96 可動範囲(mm)(全長)約800〜1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする