SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815

 

SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815
SL-178A3 アルミシルバー 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 66599815

丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アルミシルバー注文コード66599815品番SL-178A3 アルミシルバー
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。
お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。
省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。
小型店舗にも最適なコンパクト設計。

アルミシルバータイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83スイッチ手元:あり定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165可動範囲(mm)(全長)約720~1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする