SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
仕様
クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(B) ポートから90°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
66600233
品番
CKQGDA50TF-179RBHSZ
参考基準価格(税別)
¥83,160
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・仕様
など
1666
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
オートスイッチ追記号
-
ポートねじの種類
(TF) G
ガイドピン形状
(R) 丸型
シム
(S) シム3mm付
仕様
クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(B) ポートから90°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(90mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)