画像準備中

LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:有線LAN●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U(クロック周波数 Pコア 最大5.00GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●電気通信事業法:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電波法:適合●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●VCCI:対応 VCCI ClassB●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9〜31.5(H)mm●電波法備考:無線LAN●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:12区分 24.0kWh/年 (AA)●J-Moss:対応 注文コード66603918 品番FMVA0G01FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:有線LAN●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U(クロック周波数 Pコア 最大5.00GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●電気通信事業法:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電波法:適合●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●VCCI:対応 VCCI ClassB●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9〜31.5(H)mm●電波法備考:無線LAN●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:12区分 24.0kWh/年 (AA)●J-Moss:対応 消費電力(W)約5.5 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 最大消費電力(W)74 解像度フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色 スピーカーステレオスピーカー内蔵 チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする