曜日別特売
SJ5904 BLA 114X16 バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 66604460

バンポン ウレタンロールストック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66604460品番SJ5904 BLA 114X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。

用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。厚さ(mm)3.2タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタンテープ長さ(m)16.4粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする