SMC
C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
66616568
品番
C75E32-160
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・チューブ内径・仕様
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
クッション
(-) ラバークッション (標準)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
(-) なし
ストローク調整範囲(mm)
160
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし