曜日別特売
C75E32-50L C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド SMC 66616708

C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)50チューブ内径(Φmm)32仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし注文コード66616708品番C75E32-50L
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
リード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(-) ラバークッション (標準)ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)32取付金具(L) 片側フートストローク調整範囲(mm)50仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする